- 彩三色 昭光物産 29821953 - 彩三色 昭光物産 29821953 - 彩三色 昭光物産 29821953

彩三色

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10kg×2袋) 注文コード29821953 品番-
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。

用途和風庭園に 材質大理石 質量(kg)10 粒サイズ(mm)20
注意
※天然石のため、色合いやサイズにバラつきがあります。
※袋表面に開けた「破袋防止用穴」から水分が入り込み、袋内部(砂利)が濡れてることがあります。
※お庭造り用の砂利です。水槽や別の用途へのご使用はおやめください。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
庭石

用途にもよるのでしょうがウチの場合は元々の石とのバランスが取れず悪目立ちしてしまいました
思いのほか大きめですので購入の際は使用用途や、既設の石があるのであればそちらとのマッチングなどをしっかり勘案して購入されるのが良いと思います
仕上がりは艶が強めの石です。

対象商品:
29821953
2022-05-30
用途:
庭、通路部、飛び石間の雑草防止。
教育・研究機関

庭の通路部に飛び石を敷き、その飛び石間にこれを置く。雑草の根っこを完全に取り除いた上に防草シートを布き、その上にこの「彩三色」を置く。綺麗で見た目も良い。価格がやや高いのと、重たいための別途送料が高いのが、やや難点。

1人が参考にしています
対象商品:
68865204
2018-06-22
用途:
フェイク観葉植物の植木鉢の重りとして利用している。
有限会社アトランティス 様

少々風が吹いても植木鉢がひっくり返るようなこともなく、見た目も大変きれいでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする