LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)20.5 明るさ(Lm)3200 注文コード29822005 品番MVB2101/32N4-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は消費電力・明るさ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)20.5 セット内容ライトユニット:DLU23204/N-N8、本体:VB20-2301 光源FHF16高出力×2灯相当 光束(Lm)3200 明るさ(Lm)3200 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 種別逆富士形230幅 出力固定出力 平均演色評価数(Ra)85 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※VB20-2301は、器具本体のみ、となります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29822005 MVB2101/32N4-N8 50992955 MVB2101/32N5-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 HotaluX(ホタルクス) LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形 HotaluX(ホタルクス) 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29822005 MVB2101/32N4-N8 64092475 MVB2101/32N5-N8 LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス) LED一体型ベース照明 HotaluX(ホタルクス) 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29079954
2024-06-23
用途:
顧客の店舗への取付
建設業・工事業

40Wのタイプと連結で使用したのですが、同じ商品シリーズなのにベース部品の色(白)が違っていて統一感が無い、あとライトバーも同じ色温度のはずなのに色が違っていて違和感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする