LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 逆富士形

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)10.8 明るさ(Lm)1600 注文コード29822014 品番MVB2101/16N4-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は消費電力・明るさ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

消費電力(W)10.8 セット内容ライトユニット:DLU21604/N-N8、本体:VB20-2301 光源FHF16高出力×1灯相当 光束(Lm)(器具)1600 明るさ(Lm)1600 用途事務所、工場、倉庫、等の照明 種別逆富士形230幅 出力固定出力 平均演色評価数(Ra)85 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※VB20-2301は、器具本体のみ、となります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29079954
2024-06-23
用途:
顧客の店舗への取付
建設業・工事業

40Wのタイプと連結で使用したのですが、同じ商品シリーズなのにベース部品の色(白)が違っていて統一感が無い、あとライトバーも同じ色温度のはずなのに色が違っていて違和感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする