HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
明るさ(Lm)
800
注文コード
29822118
品番
MMB2101/08N4-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
明るさ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
消費電力(W)
5.9
セット内容
ライトユニット:DLU20804/N-N8、本体:MB20-0701
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
種別
トラフ形
出力
固定出力
平均演色評価数
Ra85
光源
FL20X1灯相当
光束(Lm)
(器具)800
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
800
光色
昼白色
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29822118
MMB2101/08N4-N8
29079918
MMB2101/08N5-N8
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形
HotaluX(ホタルクス)
1セット
¥
6,398
欠品中
税込
¥
7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です