シブヤ
シブヤの 電動工具 本体
シブヤの 締付/穴あけ(電動工具)
シブヤの コアドリル
ダイモドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29822145
品番
TS135
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
電源(V)
100
消費電力(W)
1700
幅(mm)
146
質量(kg)
12.3(モーター込)
高さ(mm)
606
回転数(min
-1
[r.p.m])
850
適合ねじ(mm)
M27
穿孔能力(mm)
(最大)180
ベース奥行(mm)
205
注意
※コアビットは別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません