ミニソネックス(吸音材)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)24 注文コード29854798 品番SN-3045-LB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は厚さ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。
軽量で使いやすい吸音材です。
室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。
音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。
石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。
貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。

厚さ(mm)24 長さ(mm)900 幅(mm)600 材質特殊ウレタン・フォーム(テープなし) 寸法(mm)600×900×24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29854782
2020-05-05
用途:
ピアノ音の減少
その他業種

機械での測定は下がりましたが、実感としてはさほど変化ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする