NICHIRYO(ニチリョー)
NICHIRYO(ニチリョー)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
NICHIRYO(ニチリョー)の ピペット/ピペッター/スポイト
NICHIRYO(ニチリョー)の ピペット
ニチペット NPF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
30
注文コード
29854852
品番
00-NPF2-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。NPX2シリーズはオートクレーブ・UV照射が可能です。
容量(μL)
30
適合チップ
BMT2-SG
再現性(%)
≦0.3
設定方式
固定式
精度(%)
±0.8%、±0.8
アズワン品番
2-652-20
注意
※0.2μL以下の精度・再現性はサンプリング技術に大きく影響されます。
商品説明動画
ニチペット NPF
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29854852
00-NPF2-30
18840545
00-NPF2-30
ニチペットF
NICHIRYO(ニチリョー)
1本
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました。