DWTH4213U ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ 29855543

DWTH4213U ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ 29855543 DWTH4213U ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ 29855543

ドリスク 無溶接工法ビス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 寸法H(mm)1 注文コード29855543 品番DWTH4213U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法Hなど5種類から選べます 他の種類を見る

昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。

サイズ4.2×13 仕様ウエハーTHビス 寸法L(mm)13 寸法H(mm)1 寸法L1(mm)6 ドリル径(Φmm)3.4 適合板厚(mm)1.2〜2.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(Φmm)8 寸法d(Φmm)4 用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29855543 DWTH4213U 87017585 DWTH4213U ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ 1箱(1000本) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする