KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの タッピングねじ
KNフジニッテイの 皿タッピンねじ
ドリスク 無溶接工法ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
寸法H(mm)
1.3
注文コード
29855552
品番
DRTH4213U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
サイズ
4.2×13
仕様
リブTHビス
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
1.3
寸法L1(mm)
5.7
ドリル径(Φmm)
3.4
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7.8
寸法d(Φmm)
4.2
用途
軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29855552
DRTH4213U
87017594
DRTH4213U
ドリスク 無溶接工法ビス
KNフジニッテイ
1箱(1000本)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました