KNフジニッテイ
KNフジニッテイの ねじ
KNフジニッテイの タッピングねじ
KNフジニッテイの 皿タッピンねじ
ドリスク 無溶接工法ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
29855568
品番
FRTH4213U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
ねじの呼び
M4.2
サイズ
4.2×13
仕様
リブシャープTHビス
ドリル径(Φmm)
3.4
用途
軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧