L700ミラのブレーキメンテナンスに使用しました。
ダイハツ純正品ですの特に不満なく使用しています。当然フルードもれもしていません。
場合によるが部品商より早く手元に着くので助かった。
前回ブレーキのオーバーホールをしたてから、かなりの年数がたったので暖かくなったらパッド交換を含めてオーバーホールする予定なので購入しました前回も使用ているので問題ないと思います
安心の純正です、ブレーキは非常に大事ですから分解整備の時は毎回こちらでお世話になってます。
ブレーキホースのガスケットです 二つのガスケットがくっ付いているので やりやすいです 物は良いです
ダイハツ純正ですが、経が同じであれば普通に使えます。2つのワッシャーが繋がっているだけの単純な物ですが作業性はとても良いです。
純正部品なので全く問題ありません。納期も早く助かりました。