不二貿易
不二貿易の ラティス/デッキ/オーニング
不二貿易の ガーデンファニチャー
不二貿易の テーブル/チェア
杉材 BBQテーブル&ベンチセット (コンロスペース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
29861764
品番
81761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
天然木(杉材)[ラッカー塗装]
寸法(mm)
320×490×110(コンロスペース)
質量(kg)
9.5(テーブル)/7.5(ベンチ)
穴径(Φmm)
40(パラソル)
耐荷重(kg)
30(テーブル)/120(ベンチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×720×655(全体)/1200×300×380(ベンチ)
座面厚(mm)
25(ベンチ)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません