パラソルベース

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29862263 品番 75817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
口径(Φmm)(リング1使用時)40、(リング2使用時)33、(リング未使用時)42 材質スチール、セメント 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×33

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
屋外業務時の休憩場所
サービス業

熱射病対策で270cmのパラソルの土台として使用しています。

対象商品:
29862272
2022-04-11
用途:
パラソルに使用
有限会社ラスタ 様 (建設業・工事業)

重量感が有りとても良いです
風が強い時でも安定感も有り
安心して使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
29862272
2018-06-12
用途:
庭でのバーベキューに使用しました。
その他業種

以前は直径210センチのガーデンパラソルを11キロのパラソルベースで使用していましたが、直径270センチのガーデンパラソルを購入したため22キロのパラソルベースを購入しましたが、とても重量感と安定性があり良い小品ですし金額もネットで調べたが一番安かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
29862263
2018-06-08
用途:
庭の広場に常時設置

木製のテーブルにさして安定性を増すように孫の砂場近くに利用

対象商品:
29862254
2021-02-25
用途:
庭に置きました
茶ポンポン株式会社 様 (飲食業)

重い 安い
こんな商品直ぐに売り切れと思いますよ
早めに買わないと 後悔しますwww

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする