- 布テープ トラ柄 モノタロウ 29863225

 

- 布テープ トラ柄 モノタロウ 29863225
- 布テープ トラ柄 モノタロウ 29863225
- 布テープ トラ柄 モノタロウ 29863225
- 布テープ トラ柄 モノタロウ 29863225
モノタロウ

布テープ トラ柄

(104件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード29863225品番-
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。

用途壁面や床に注意喚起用として黄×黒テープ幅(mm)100テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)8.0基材伸度(%)7粘着剤合成ゴム系トラ引張強度(N/25mm)136.5保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.4MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※車両が走行する床面へのラインテープとしてのご使用はしないでください。
※屋外で使用の場合、日光により退色することがあります。
※皮膚に直接貼らないでください。
※用途以外のご使用はしないください。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭きとってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※反射テープではございません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 冷凍庫扉
株式会社 TK製造業

フォークリフトの出し入れの際に冷凍庫扉に当てないように購入しましたが安価でよく目立ち張りやすかったのでまた次回も購入したいと思います
耐久性はこれからです

2が参考にしています
2025-10-14
用途: 床や木材に貼って使用しています。
製造業

危険を知らせたい場所の床に貼ったり、「危険」を知らせるため木造パレットに貼り付けたりしています。色の発色も良く、またなかなかに強い粘着力ではがれる心配も無さそうです。

2025-08-06
用途: メンテナンス通路上の注意喚起時
建設業・工事業

機器廻りのメンテナンス通路上部に鋼材があり、注意喚起として鋼材に貼り付けました。他社製品と比較してコスパが良く大変満足しています。

2025-03-20
用途: 建設現場の注意喚起表示時
建設業・工事業

工事現場内での通路上の突起物等の注意喚起表示用に購入。
他メーカーの同等品より安価だったので大変満足しています。

1が参考にしています
2025-04-08
用途: 仮囲い
その他業種

赤色三角コーンに巻き付けて使用しています。蛍光テープと同等の効果を期待していますが、夜間について少々難があります。

2025-01-17
用途: 床の区分けの印に利用
朝日新聞サービス業

特に問題なく貼れました。用途はいろいろあるので、他でも使用したいとおもいます。

2024-11-26
用途: 駐車場の柱
横澤動物医院

自宅駐車場の柱の角に貼り付けています。
太陽光の紫外線で劣化してしまい、ボロボロになったので、張り替えようとして購入しました。
結構目立ちますから、自分や来客等がぶつけて損傷するのを防ぐ、注意喚起になります。

対象商品 : 29863216
2024-05-13
用途: 屋外の木部破損箇所のマーキング
建設業・工事業

屋外木製階段の傷んだ箇所の識別マーキングに使用。粗面かつ一部が腐って雨など水濡れも避けられない場所ゆえ頻繁な張り直しも想定していましたが、しっかりした粘着力で厚みもあり、すぐに剥がれて使い物にならないような品質ではないので、半年ぐらいは張り替えなしでもちそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
箱売りはありますか。
回答:
箱売りはありません。
必要個数のご注文をお願いいたします。
2023-08-10
質問:
国内テープメーカーとのコラボとありますが、どちらのメーカーですか。
回答:
開示しておりません。
2023-08-10
質問:
反射しますか。
回答:
反射テープではございません。
1が参考にしています
2023-08-10

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする