※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)(90)90寸法(mm)63クッション(C)エア注文コード29863392品番CRA1BK63-90CZ
参考基準価格(税別)¥43,620販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は揺動角度・寸法・クッションなど173種類から選べます他の種類を見る 取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。