- バイクスーツ Ver.5 MOTOPLUS 29868152 - バイクスーツ Ver.5 MOTOPLUS 29868152

バイクスーツ Ver.5

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29868152 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,410 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

簡単取り付け MOTOPLUSバイクスーツ。よく言われる「バイクカバーの取り付け&取り外し」のわずらわしさ。そんな悩み、MOTOPLUSバイクスーツなら一発解消!
フロント部ファスナー式。従来のカバーはスソ部分を絞っているため、被せるときにミラー・ステップ・マフラーに引っかかってしまい取り付けが大変です。バイクスーツなら両サイドから覆いかぶせる感じで従来カバーのようなトラブルがおこりません。ファスナーは止水ファスナーを使用しファスナー部からの水の浸入をふせぎます。
バイクスーツVer.5は性能アップ。センターバックルベルトはオーバル形状の1周巻きベルトを使用。あらゆる車両にベストマッチング。収納袋も同梱。
前後色違いで間違い解消。従来の1色のみのバイクカバーで「カバーリア部を前に被せてしまった。」と間違った事はございませんかバイクスーツなら前後の色が違いますので、どのような収納状況でも簡単に見分けることができ、間違いがおこりません。
厚手生地オックス250デニール使用、現在市場にあるカバーのほとんどが150デニール商品です。MOTOPLUSバイクスーツはコストダウンを重視した薄い生地ではなく、耐久性・防水性で優れた250デニールを使用しております。

サイズL 全長(cm)210 全高(cm)130 適合ロードスポーツ(カウリング付)/50〜600cc、1950〜2100mm 全幅(cm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29868168
2022-11-05
用途:
バイクの保護の為

大きさもジャストサイズで有りフロント部分がファスナーになってるので、扱いやすい所。

1人が参考にしています
対象商品:
29868134
2019-12-07
用途:
ベスパの屋外カバーに使用
大健 様

買いの商品です。以前のカバーが破損したため次のものを探してました。以前の方の商品レビューを見て参考にしてこちらの商品を購入しました。
オーダーした商品のようにボディ等にしっかり装着でき、フロントも色違いで間違えることもなくまたジッパーで開閉できとても使いやすいです。注文サイズはモノタロウの記載のサイズを参考に選びました。購入時の商品の箱の裏側に印刷されているサイズ表は各種オートバイの車種名の記載がありこれを見ればぴったりしたサイズを注文できます。自分の選んだ商品もこの車種名のある商品番号と一致していました。サイズを選ぶときこの車種別表がネットカタログの画像にあると大変選びやすいかと思います。もう一台のカバーは車種別表を見てリピート注文したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
29868177
2019-04-12
用途:
バイクの保管
サービス業

CB1300ST用に購入しました。
パニヤケースを外した状態で、ピッタリサイズです。
生地もそこそこ厚いです。

対象商品:
29868134
2018-07-20
用途:
バイクの保存に
サービス業

今までないくらいのカッコよさが気に入りました。こんなの前から
探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする