SK(新潟精機)
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
測定範囲(mm)
1-15
1-15
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29869193
品番
TPG-800KD
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途
隙間、パイプ内径、各種穴径測定に
測定範囲(mm)
1-15
トラスコ品番
828-8303
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
5
全長×幅W×厚さ(mm)
205×55×8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。