SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・角度
SK(新潟精機)の 直尺・曲尺・定規
SK(新潟精機)の 直尺
併用シルバースケール快段目盛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29869202
品番
CSS-60KD
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。センチ目盛、尺相当目盛の併用タイプ。
測定範囲(mm)
600
全長×幅W×厚さ(mm)
655×30×2
用途
寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質
ステンレス(SUS420J3)
質量(g)
180
呼び寸法(mm)
600