SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の レベルメータ
レベルメータ 快段目盛
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29869218
品番
LM-90KD
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
寸法(mm)
95×95×30
精度
±0.5°(倒れに対して±5°まで)
用途
水平、垂直、傾斜角が測定可能です。
最小読取値(°)
1
角度の測定範囲(°)
0〜90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。