テクノテック
スタンダード防水パン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×640×63
仕様
排水口位置:右穴(R)
注文コード
29869236
品番
TP750-R
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
仕様
排水口位置:右穴(R)
材質
PP
質量(kg)
約2.9
色
アイボリーホワイト
有効内寸(mm)
W482×D570
耐荷重(kg)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×640×63
付属品
ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4、施工仕様書
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
750×640×63
注意
※排水トラップは別売りです。