スタンダード防水パン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×640×63 仕様排水口位置:左穴(L) 注文コード29869245 品番TP780-L
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は寸法・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。

仕様排水口位置:左穴(L) 材質PP 質量(kg)約2.9 アイボリーホワイト 有効内寸(mm)W512×D570 耐荷重(kg)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×640×63 付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4、施工仕様書 トラップ穴あり 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)780×640×63
注意
※排水トラップは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22651502
2019-09-26
用途:
ここが最安だった

ここが最安だったので購入
品物は問題ない
価格相応です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする