柄付洗車スポンジDX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29869394 品番CS-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
適合用途洗車 全長(mm)400 材質(柄部)ポリスチレン 材質(スポンジ)ポリウレタン 危険物の類別非危険物 スポンジサイズ(mm)185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29869394
2018-10-04
用途:
洗車

スポンジの貼り付け面積が小さい為、洗車時にスポンジが巻き込んだり、変形がひどい。スポンジの硬度にもよるかしれないですが、トータルで設計してもらいたいです

対象商品:
29869394
2018-10-26
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

柄の長さが長く使い勝手が良いです。
車の天井洗いには必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする