Mono5032-BK ワゴン 5段 モノタロウ 29869708

 

Mono5032-BK ワゴン 5段 モノタロウ 29869708 Mono5032-BK ワゴン 5段 モノタロウ 29869708 Mono5032-BK ワゴン 5段 モノタロウ 29869708 Mono5032-BK ワゴン 5段 モノタロウ 29869708 Mono5032-BK ワゴン 5段 モノタロウ 29869708

ワゴン 5段

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29869708 品番Mono5032-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ひとつひとつのラックが大きいので収納に便利です。キャスター付きで移動も便利です。

セット内容キャスター(ストッパー付)×2、キャスター×2、ワッシャー×4、ビス×8、ラック×5、サイドフレーム(右)×2、サイドフレーム(左)×2、支柱×2、パイプ×2、スパナ×1、レンチ×1 質量(kg)23 材質(本体)スチール 積載荷重(kg)40/段 キャスター径(Φmm)99 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)947×420×1814 ラック寸法(mm)907W×294D×190H
取扱説明書:
注意
※お客様組み立て品です。組み立ての際はケガをしないよう必ず手袋を着用してください。過度な衝撃を加えないでください。火や高熱な物に近づけないでください。運搬・保管以外の使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29869708
2020-06-09
用途:
書籍置き
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズがちょうどいいので書籍置きに使っています。
ただ40kg/段の過重OKの割には20kg程度で中央がそこそこたわむので本当にそれだけ耐えられるのか少々疑問です。
移動させないならスチールラック、移動の機会があるならこちらでしょうか。見た目にこだわらなければメタルラックが結局一番コスパがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
29869708
2017-07-11
用途:
店舗用什器

少々背が高いので、一番上の棚を使わずにポップを貼って使用しています。生鮮品などを陳列していますが、お客さんからの目にも止まり、売上も順調です!

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする