VHK2-M5-M5L フィンガバルブ VHKシリーズ SMC 29870477

フィンガバルブ VHKシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29870477 品番VHK2-M5-M5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は245種類から選べます 他の種類を見る

大きな有効断面積2.0〜17.5mm2
小さなツマミ操作力0.04〜0.14N・m
チューブ外径Φ4からシリーズ化
シール不良の少ないポペット弁構造
配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート

使用流体空気 タイプ標準タイプ バルブ型式2ポート弁 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 接続口径1M5×0.8 接続口径2M5×0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29870477 VHK2-M5-M5L 76862373 VHK2A-M5-M5L VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29871335
2020-08-28
用途:
試験機のバルブ
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

クリック感が良く、安価なのでよく使う。口金のバリエーションも豊富。

対象商品:
29872114
2016-10-31
用途:
エアーのストップ・バルブ

SMCのは良く壊れます。
頻度の多い所には、少し価格が高いですがピスコをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする