曜日別特売
3010 ピッチクリーナー ダイヤケミカル 29872237

ピッチクリーナー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード29872237品番3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

ピッチ・タール等の油汚れに効果的なクリーナー。
便利なツヤ出し兼用タイプです。
ノズルはさかさまに向けても使用できるタイプです 。

仕様スプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29872237
2024-08-28
用途: オートバイのメンテナンス

サイレンサーから周囲に飛散した2stオイルの清掃に非常に役立っています。

対象商品 : 29872237
2024-04-25
用途: バイクのタイヤ交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換時にビートに塗ると、ビートクリームより滑りがよくて、古いタイヤの固くなった物でも、脱着作業が楽です! 私の裏技で使用しています。

対象商品 : 29872237
2022-05-06
用途: マフラーのピッチ除去
農・林・水産業

車のマフラーにピッチがひどいので試しました。価格、性能ともに十分でした。

対象商品 : 29872237
2023-09-01
用途: ピッチ黒ずみ
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

正直あまり落ちない
酸性クリーナーのがよく落ちます。

対象商品 : 29872237
2020-02-25
用途: 意外と重宝
社会医療法人川島会川島病院

車体のタールを取り除くもののイメージですが、私は家具や事務製品などに残ったガムテープやステッカーの残った糊落としに活用しています。臭いは有りますがシール剥がしより効率的です。

1が参考にしています
対象商品 : 29872237
2018-02-20
用途: 車ドアノブ周辺の傷汚れ、モールからの黒筋垂れ跡

安いのですが値段の高い同等製品と変わらず汚れを良く落としてくれます、ノズルがキャップを外さなくてもよいタイプなので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 29872237
2018-01-11
用途: いろいろな汚れ落としに

もう少し粘度が高かったらより使いやすいと思いましたが、汚れ落ちはばっちりでした。

対象商品 : 29872237
2021-03-20
用途: タールピッチ落としに
運輸・通信業

ウイング車の観音扉に付着したピtt落としに使用しています。
ちょっとこすれば、きれいに落ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする