まず、ガジェットとしての作りが良いです。吊り下げる部分は黒い樹脂製で裏には強力なマグネットが入っています。シルバーのスタンド側も実はカラビナフックになっています。さらに三脚穴があるのが他のメーカーの作業等と違うところですね。スタンドは180°コリコリコリと動かせるので、折り曲げた状態で胸ポケットなどにもひっかけても使えます。ライトも明るいです、赤いボタン長押しすると一段暗くできますが、手元作業灯としてちょうどよいくらいです。悪いところも書いておきます。ライトの頭側にバッテリーがあるのでトップヘビーです。このライト単体で垂直に立てて平行に使おうと思うと不安定です。吊り下げたり、マグネットで引っ付けたり固定して使えるならば前傾にしようが大丈夫です。
10.8Vのバッテリーで使えるLEDライトとの事で購入!このライトとても明るく作りもしっかりしています、照射範囲も広いので暗所作業では活躍してます。コンパクトで角度を変えたり、金属面にくっつけたり、ベルトに引っ掛けることもできるのでとても便利です。