コードレスブロワ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29872422 品番 GBL18V-120H
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。

回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000 風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0 風速(m/s)低速時55、高速時75 質量(kg)1 タイプ本体のみ 用途清掃、吹き飛ばし作業 トラスコ品番819-0946 セット内容本体、ノズル、延長パイプ、アンカーノズル、防じんカップ 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136

商品説明動画

ボッシュ コードレスブロワ GBL18V-120H型
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29872422
2017-05-17
用途:
サンダーや掃除機のフィルターの粉を飛ばす、作業場所の屑を飛ばす、等

風量は中々強いと思います。
強さは強弱の2段階ですが不便は感じません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする