万能糸のこ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29872745 品番MOTO-SAW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400

家庭で使えるマルチ&コンパクトな糸のこ。
卓上型・手持型どちらでも使用可能。
軽量でコンパクトに収納できます。
ブレード交換はレバーでカンタンに可能。
吸じんホース取付可能。

切断能力(mm)木材(木材)19/(バルサ)38 切断能力(mm)軟鋼板0.8 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)2 ストローク幅(mm)8 ストローク数(min-1[回/分])1100〜1800 タイプケース付 フトコロ(mm)250 付属品ブレード(刃)4種類・計10本、吸じんホース取付アダプター(Φ35mm)、角度調整ガイド 質量(kg)1.1 アズワン品番65-2054-76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29872745
2023-12-15
用途:
木工細工
教育・研究機関

切れ味もよく非常に満足しています
取り付けにやや手間取りました
そのあたりの説明があればと思います
しかし,文句なしでレパートリーが増えました

対象商品:
29872745
2018-11-28
用途:
木製の文字づくり等
ボタン工房 トミタ 様 (卸売・小売業)

以前の物より静かで細かいところがスムーズに進み、軽量でとても気に入りました。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸盤の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/copingsawboard_howtouse/
2人が参考にしています
2023-03-08

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする