iH-220-M ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー MINOURA(箕浦) 29872824 iH-220-M ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー MINOURA(箕浦) 29872824

ワンタッチクランプタイプ スマートフォンホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29872824 品番iH-220-M
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー
視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計
オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能
縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)
上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定
左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能
強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構
下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き
大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属
落下を抑制するシリコンバンドを付属
レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル

ブラック/ブラック 質量(g)146 アズワン品番64-9553-32 適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55〜85/厚さ6〜18(推奨) 適合クランプΦ28〜35mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする