VHK3-M5-M5RL フィンガバルブ VHKシリーズ SMC 29872945

フィンガバルブ VHKシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29872945 品番VHK3-M5-M5RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は240種類から選べます 他の種類を見る

大きな有効断面積2.0〜17.5mm2
小さなツマミ操作力0.04〜0.14N・m
チューブ外径4からシリーズ化
シール不良の少ないポペット弁構造
配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート

使用流体空気 タイプ標準タイプ バルブ型式3ポート弁 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 接続口径1M5×0.8 接続口径2M5×0.8
注意
※品番末尾Rはつまみの色がレッドになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29872945 VHK3-M5-M5RL 76862547 VHK3A-M5-M5RL VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29874187
2021-03-12
用途:
交換部品

商品に問題は無いが、取付タイプが分かる表か解説を入れて貰うと助かる。(待ちがえて違う物を買ってしまい、買い直しました)

対象商品:
29873776
2020-08-28
用途:
試験機
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

OFFにすると残圧がシュっと抜ける。クリック感もあり使いやすい。固定方法に関しては、バリエーションがほしい。

対象商品:
29874144
2014-06-03
用途:
エアー配管に挿入

残圧を抜いてくれるので、ホースの脱着が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする