ホカロン 貼らないタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 29875326 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

手のひらであたたかさが広がる貼らないタイプです。通勤・通学、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。持続時間20時間。

タイプ貼らないタイプ 成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉 最高温度(℃)68 温度持続時間20時間 平均温度(℃)54
注意
※肌に直接触れないようにご使用ください。
※眠る時は使用しないでください。
※熱いと感じた時は使用を中止してください。
※1時間に1回程度肌の状態を確認してください。
※お子さまや身体のご不自由な方、皮ふの弱い方等がご使用の場合は、低温やけど防止のため特にご注意ください。また、自分ですぐに使用を中止できない状況でご使用の場合も十分ご注意ください。
※糖尿病等、温感および血行に障害をお持ちの方は、やけどの恐れがありますので、医師または薬剤師にご相談ください。
※ベルトやサポーター、椅子等で押しつけて使用しないでください。また、押しつけるようにして横にならないでください。
※同時に複数袋のご使用は、低温やけどしやすいのでご注意ください。
※こたつ、寝具の中や暖房器具の近くでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29875326
2023-02-15
用途:
カイロとして
その他業種

はらないカイロは出し入れ自由。ポケットの右へ左へ。
股関節を痛めているので、血流を良くするのに大助かりです。痛みが和らぎ幸せになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする