SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
注文コード
29875343
品番
VHS20-F02-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,950
この商品は
管接続口径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
Cv値
IN→OUT:0.76
OUT→EXH:0.87
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
ボディサイズ
1/8
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
ハンドル切換角度(°)
90
CADデータダウンロード