曜日別特売
- ホカロン 貼らないタイプミニ ロッテ 29875344

ホカロン 貼らないタイプミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード29875344品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

ポケットに入れてもかさばらないミニサイズ。通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。お買い求めやすい10個入り。持続時間9時間。

タイプ貼らないタイプ成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉最高温度(℃)70温度持続時間9時間平均温度(℃)56
注意
※肌に直接触れないようにご使用ください。
※眠る時は使用しないでください。
※熱いと感じた時は使用を中止してください。
※1時間に1回程度肌の状態を確認してください。
※お子さまや身体のご不自由な方、皮ふの弱い方等がご使用の場合は、低温やけど防止のため特にご注意ください。また、自分ですぐに使用を中止できない状況でご使用の場合も十分ご注意ください。
※糖尿病等、温感および血行に障害をお持ちの方は、やけどの恐れがありますので、医師または薬剤師にご相談ください。
※ベルトやサポーター、椅子等で押しつけて使用しないでください。また、押しつけるようにして横にならないでください。
※同時に複数袋のご使用は、低温やけどしやすいのでご注意ください。
※こたつ、寝具の中や暖房器具の近くでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29875344
2023-11-21
用途: 毎朝から終日に
Kawadu Officeサービス業

サイズと言い暖かさと言いちょうど良いけどモノタロウさんのお値段が常にお安いわけでもないのがたまに傷。製品はこちら製が安定していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする