VHS20-N02-RZ 残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC 29875422

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 注文コード29875422 品番VHS20-N02-RZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は管接続口径など150種類から選べます 他の種類を見る
Cv値
IN→OUT:0.76
OUT→EXH:0.87
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 ボディサイズ1/8 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 ハンドル切換角度(°)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29876192
2017-05-21
用途:
エアー配管
有限会社 スズキ電機 様 (製造業)

納期に間に合い、助かりました。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする