ちぎって貼る情報保護ラベル 貼り直しOK シルバーコートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(20枚) 注文コード29875518 品番OP2436
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

10mm方眼にミシン目入りのため、隠したい部分へ好きな大きさに、手でちぎって隠せます。
表面の地紋印刷と裏面のシルバー加工により、表面からも裏面からも透けにくい仕様です。
書類、伝票、ノート、手帳など幅広い用途で、保管や提出目的で一時的な目隠しができます
ハガキに貼れば、郵送中の情報・内容を、過不足なく保護できます。
キレイにはがせて、もう一度貼りなおせる、貼り直しOKタイプです。

サイズA6 厚さ(mm)0.18 トラスコ品番856-0399 坪量(g/m2)195
注意
※本製品に印刷できません。インクジェット専用紙にはご使用いただけません。
※本製品はすべての状況・使用形態に置いて個人情報保護を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする