ELM001S エコノミーラベル ヒサゴ 29875527 ELM001S エコノミーラベル ヒサゴ 29875527 ELM001S エコノミーラベル ヒサゴ 29875527 ELM001S エコノミーラベル ヒサゴ 29875527 ELM001S エコノミーラベル ヒサゴ 29875527 ELM001S エコノミーラベル ヒサゴ 29875527

エコノミーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 面付ノーカット ラベル形状四角 余白なし 注文コード29875527 品番ELM001S
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は面付・ラベル形状・余白など20種類から選べます 他の種類を見る

必要な分だけムダなく買える!
エコノミーなのにレーザでもインクジェットでもキレイな仕上げり!

紙厚(mm)0.15 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 片数30片 アズワン品番64-8847-03 ラベル形状四角 紙質上質紙 坪量(g/m2)144 ラベル厚(mm)0.1 余白なし 入数30シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29875658
2021-07-03
用途:
宛名とPR
スタンダードカラー 様 (卸売・小売業)

価格に難あり。100枚でこの価格なら大満足ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする