温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
90℃の加温に使っています。火を使わないので火災の心配なく現場で使用しています。
昇温、使用後の冷却速度は速い。操作も簡単。ただ、昇温時、指定温度を通り超すので設定を調整しなくてはならない。調整後は定温に保たれている。
私自身が使用していないので分かりませんが、余り温度が上がらないと 聞いたように思います。
線状の物体を加熱し、その形状を固定するために使用している。現在、定格温度の3分の2程度で使用しているので、温度も安定しているので、重宝している。