ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。4本ローラーで仕上がりキレイ。温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
初めての使用ですが起動時間も早くシンプルで使い勝手が良いです。
まだ、あまり使っていませんが、しっかりしています。購入してよかったと思います。
A3サイズで4X4枚の看板作りに最適です。すぐ暖まるし使いやすいです
4本ローラーなので、ピッタリ密着し、とても綺麗に仕上がりました。ただ、使用中の機会のにおい?が少し気になりますが、高熱で仕上げるので仕方のないことなのでしょうか?