※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G1/4
注文コード
29876131
品番
VHS400-F02
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
1(P)→2(A):21
2(A)→3(R):35
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
ボディサイズ
1/2
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
接続方式
(0) 左側1(P)
塗装色
(-) 標準色
配管接続方向
左側1(P)
ハンドル切換角度(°)
90
CADデータダウンロード