※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 注文コード29876217 品番VHS401-F02
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は管接続口径など150種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
1(P)→2(A):21
2(A)→3(R):35
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類G 管接続口径G1/4 ボディサイズ1/2 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 接続方式(1) 右側1(P) 塗装色(-) 標準色 配管接続方向右側1(P) ハンドル切換角度(°)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29876192
2017-05-21
用途:
エアー配管
有限会社 スズキ電機 様 (製造業)

納期に間に合い、助かりました。
今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする