ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)0.25 使用流体空気 注文コード29876892 品番VH202-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,320
この商品は接続口径・使用流体・ねじの種類など32種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 切換方式2ポジション 質量(kg)0.42 ボディサイズ1/4基準 配管及び取付方法横・ボディ 接続口径(Rc)0.25 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29876892 VH202-02 00605561 VH202-02 ハンドバルブ VHシリーズ SMC ハンドバルブ VHシリーズ SMC 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする