ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/4 使用流体空気 ねじの種類Rc 注文コード29876953 品番VH210-02
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は接続口径・使用流体・ねじの種類など32種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 使用流体空気 ねじの種類Rc 接続口径1/4 切換方式3ポジションクローズドセンタ ボディサイズ1/4基準 配管及び取付方法横・パネルマウント 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする