SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Rc)
0.25
使用流体
空気
注文コード
29877005
品番
VH211-02
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・使用流体・ねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
切換方式
3ポジションエキゾーストセンタ
ボディサイズ
1/4基準
配管及び取付方法
横・パネルマウント
接続口径(Rc)
0.25
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
1.5
操作角度(°)
90
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード