タマパック

【オーダー】ダンボール(みかん箱)

メーカー直送返品不可地域運賃
【オーダー】ダンボール(みかん箱) (40件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
指定できるサイズの範囲が広がりました。200サイズ以上のダンボールにも対応しています。

注文コード29877085 形状A式(みかん箱タイプ) ブラウン 長さ(mm)200~1200 幅(mm)90~750 深さ(mm)80~650 フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm) 厚さ(mm)3/5/8 宅配サイズ60サイズ・80サイズ・100サイズ・120サイズ・140サイズ・160サイズ・170サイズ・180サイズ・200サイズに対応 3辺合計(cm)37~260 サービス分類オーダー・加工 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(枚)10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300から選択 外寸法・高さ(mm)80~650 内容量1セット
注意
※箱の外寸をご入力ください。サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。持ち手穴位置の指定はできません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※長さ900mm以上もしくは長さと幅の合計が1320mm以上の場合は、2面継ぎ・サイドワイヤー仕上げとなります。詳細は2枚目の画像をご確認ください。
※2面継ぎ・サイドワイヤー仕上げの場合、強度の観点よりBフルート(3mm)は選択することができません。また、納期は7日程度いただくことになります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
離島 数量1につき 24,000 / 税込 26,400

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途:
製品を他会社に送る
製造業

サイズは丁度いいです。
少し隙間が空くのが気になりますので★4つにしました。

対象商品:
29877085
2024-08-14
用途:
技能実習生の教育用に使用。
善光寺白馬電鉄株式会社 様 (運輸・通信業)

サイズを指定して作っていただけるので、大変助かっています。作業時間も思ったより掛かりませんでした。

対象商品:
29877085
2023-12-08
用途:
野菜の送品
橋口農園 様 (農・林・水産業)

特注のサイズでしたが引き受けていただきました。後にもう一回り小さいサイズのものをお願いしたいと思っております。

対象商品:
29877085
2023-11-06
用途:
客先へ製品の梱包出荷。
田口音響研究所株式会社 様 (製造業)

年末へ備えて、既存箱の補充で購入させていただきました。
廉価なのに、きちんと要望に合わせて頂いています。

対象商品:
29877085
2022-06-07
用途:
クリニックカルテ整理など
みやぎ県南医療生活協同組合 様 (医療・福祉・介護関連業)

カルテ倉庫が地震で崩れ落ちカルテがバラバラになったものをオーダ-にて発注したダンボ-ルで綺麗に格納できました。

対象商品:
29877085
2022-04-11
用途:
在庫整理
小財スチール 様 (製造業)

ベストサイズで販売輸送ように使用できます。他の製品にも利用しようと思います。

対象商品:
29877085
2022-04-08
用途:
ふるさと納税の返礼品の梱包に使用
麺工房 伊吹長兵衛 様 (製造業)

品物包装寸法が、変則であり今回ジャストサイズであり助かりました。

対象商品:
29877085
2022-02-03
用途:
製品の発送

地元のダンボール屋さんより小ロットで購入できるのが便利でリピートしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1人が参考にしています
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする