設定情報
販売価格(税別)¥5,440~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タマパック

【オーダー】オーダーメイドダンボール(ヤッコ型/タトウ式)

メーカー直送返品不可地域運賃
【オーダー】オーダーメイドダンボール(ヤッコ型/タトウ式) (7件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。

注文コード29877103 長さ(mm)200~850 入数(枚)10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、150、200、250、300から選択 深さ(mm)20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 宅配サイズ60サイズ・80サイズ・100サイズ・120サイズ・140サイズ・160サイズ フルートA/B/W 内容量1セット
注意
※箱の外寸をご入力ください。サイズは、保管時の環境や使用時の天候などにより、約±5mmの誤差が生じる場合があります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 12,000 / 税込 13,200
離島 数量1につき 24,000 / 税込 26,400

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29877103
2024-02-27
用途:
製品の梱包
中央化成品株式会社 様

段ボールのカットが雑で、コーナー部破れ有りました。
また、組み立てすると、高さが高すぎる面があり、完成品の蓋部に隙間が出来た。
サイズ的にはちょうど良いので、是非採寸やカットを丁寧にして欲しい。

対象商品:
29877103
2023-05-15
用途:
商品出荷用
医療・福祉・介護関連業

50枚、700枚と購入して今後買わないとレビューしたものです。
やむを得ない事情により、再購入しましたが…
今度は指定のサイズも間違えられてしまいました。
すぐに問い合わせしたものの1.5日経過後に原因に関する明記も無い、
代替品を再送しますとだけの返信で誠意も感じられませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。

対象商品:
29877103
2023-03-23
用途:
商品出荷用
医療・福祉・介護関連業

2回目の購入です。前回はお試しで50枚購入しましたが、口コミほどのズレも無く追加で700枚購入しました。しかし、フチの処理が甘いのかボロボロで、組み立てると1センチ以上の隙間が出来るような粗悪品でした。二度と買いませんし、購入を検討している方がいれば、他の商品を探すことを強くお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
29877103
2021-06-28
用途:
フィルムサンプルの保管
製造業

オーダーメイドでサイズを決めれたので、少し大きめのサンプルも簡単に収納できて助かりました。

対象商品:
29877103
2020-11-26
用途:
商品の梱包

2度目の購入
組み立てると5mm程度ズレがある。
困らない程度だが、お客様にお届けするには梱包が適当に見られそうで不満。

対象商品:
29877103
2018-01-05
用途:
A3サイズの樹脂成形サンプル発送用。

従来、適当なサイズの段ボール箱が見つからず、普段使用している箱を切ったり、曲げたりして使用していたが、この箱であればねそんな苦労も要らず、大変重宝しています。

対象商品:
29877103
2020-09-16
用途:
細長い製品の納品時に使用。
製造業

駄目です。
短辺と長辺の折り曲げ位置が異なり、5mm位の隙間が出来てしまいます。
多分、もう購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする