ケレンハンマー

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29877374 品番MAT14085
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。

種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124 用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
塗装前の錆落とし
サービス業

カストリハンマーと一緒に購入。駐車場屋根のH鋼錆落としに使用しました。錆びて膨らんだ塗装が簡単にはがれて、ケレンでガリガリするより楽でした。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
溶接のスラグ除去

今までは金づちのくぎ抜きのほうでやってましたが、アングルの付け根などがやりにくかったので選びました。あたりまえですが明らかにやりやすいです。早く買えばよかったです。

対象商品:
29877374
2024-04-22
用途:
溶接時

素人の溶接作業用に購入しました。安価ながら、十分に使えました

対象商品:
29877374
2023-05-30
用途:
溶接作業

☆値段が安いけど品質も問題なくバランスも重量も丁度よく使いやすいです。こうゆう物は値段でわなく相性があるとおもうので今回良い買い物が出来ました。

対象商品:
29877374
2022-12-17
用途:
溶接後のケレン
建設業・工事業

しっかりとしていて長く使えそうです。しっかりケレン作業できます。

対象商品:
29877374
2022-06-03
用途:
タイル割り

頭の処理がしっかりしてあり丁寧な造りだと思います。結構乱暴に使ってみましたが金属のへたりも見られませんでした。

対象商品:
29877374
2021-10-28
用途:
アーク溶接

普通のケレンハンマーですね
使いやすくなかなかイイですね

1人が参考にしています
対象商品:
29877374
2020-12-09
用途:
車の下回り補修で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

車の下回りの錆び補修で使用する為、手頃なハンマーを探していたところ、こちらのハンマーをみつけました。値段はやすいですが、物はしっかりしていたので、今後も他の用途にて使用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする