※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドバルブ VHシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 切換方式3ポジションクローズドセンタ 注文コード29877486 品番VH310-02
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は接続口径・切換方式など119種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 ねじの種類Rc 最高使用圧力(MPa)1 ボディサイズ3/8基準 切換方式3ポジションクローズドセンタ 接続口径Rc1/4 配管及び取付方法横・パネルマウント 保証耐圧力(MPa)1.5 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00605561
2019-06-06
用途:
ニューマチックバルブの動作デモ用
製造業

圧縮空気の入出方向(特に排気の3番の方向)が良い感じです。
また、クリック感が気持ちいいです。

対象商品:
00605543
2017-09-21
用途:
エアー駆動用圧空の切り替えスイッチとして使用

オン・オフ切り替え時のエアー漏れがほとんどなく満足しています。ノッチのかかり具合も良いようです。

対象商品:
00605543
2015-06-15
用途:
エァープレスの切り替弁

プレスがうまく動くようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする