Axel
金型研磨砥石 PINK・STONE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
粒度
#120
#120
#320
#600
#180
#240
#400
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
5×13×150
1.5×6×100
3×13×150
3×6×100
5×13×150
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
29878582
品番
P5-13-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。
用途
放電加工後の表面研磨
粒度
#120
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
5×13×150
砥粒
軟硬
結合剤
V
適合材
金型