曜日別特売

金型研磨砥石 WA・STONE

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
粒度#400
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150
内容量1箱(20本)注文コード29878722品番WA3-13-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。
ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。

用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り粒度#400寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150砥粒中硬結合剤V適合材一般金型、ステンレス、アルミなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする