曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ 鉄工5本組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本注文コード29880025品番STH-1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
全長(mm)215寸法(幅W×厚さ)(mm)11×4ダイヤ層長さ(mm)80径(丸)(Φ)3粒度#120適合材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする